LAATUANTENNI - Haaroitin 2-12dB/P 5-1000MHz - LAH 2-12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1000 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12 dB
Maksimi läpimenovaimennus - 27 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411245
Sähkönumero
7541124
Toimittajan tuotenumero
LAH 2-12P
Tukkuerä
LAH 2-12P
Kytkentätapa:
F-liitin
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1000 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12 dB
Maksimi läpimenovaimennus:
27 dB
Haarojen lukumäärä:
2
12dB, päättyvä, A-luokka, pieni kotelointi kaikki liittimet päällä,korkea säteilytiiviys (85dB@5-470MHz, 75dB@470-860MHz), korkea heijastusvaimennus 20 dB (EN500834), lähtöjen välinen erotusvaimennus min. 36 dB @ 540 MHz, maadoitusr. alle sopii 6 mm2


