LAATUANTENNI - Haaroitin kahteen 12.4dB - SiT 2-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12.4 dB
Haarojen lukumäärä - 12
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075410385
Sähkönumero
7541038
Toimittajan tuotenumero
SIT 2-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12.4 dB
Haarojen lukumäärä:
12
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla.Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-, lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


