LAATUANTENNI - Haaroitin kahteen, 16.4dB, 1.5 - SiT 2-16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16.3 dB
Haarojen lukumäärä - 16
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DKTComeca
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075410392
Sähkönumero
7541039
Toimittajan tuotenumero
SIT 2-16
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16.3 dB
Haarojen lukumäärä:
16
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet