LAATUANTENNI - Haaroitin kahteen, 20.1dB, 1.4 - SiT 2-20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 20 dB
Haarojen lukumäärä - 20
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DKTComeca
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075410408
Sähkönumero
7541040
Toimittajan tuotenumero
SIT 2-20
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
20 dB
Haarojen lukumäärä:
20
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet