LAATUANTENNI - Haaroitin kuuteen, 14.1dB - SiTT 6-14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 14.1 dB
Haarojen lukumäärä - 14
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DKTComeca
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075410514
Sähkönumero
7541051
Toimittajan tuotenumero
SITT 6-14
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
14.1 dB
Haarojen lukumäärä:
14
Kytkentätapa:
F-liitin
Päättyvä, A-luokka, 5-1300 MHz(Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointi IP 67, läpäissytsuola-,lämpötila-,värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimetjoissa kosteustiivisteet