LAATUANTENNI - Haaroitin - LAHS 2-10, kahteen, 5-2400MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 1.5 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411917
Sähkönumero
7541191
Toimittajan tuotenumero
LAHS 2-10
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
1.5 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
F-liitin
LAHS 2-10, haaroitin kahteen, läpimenevä, 5-2400 MHz, 10dB. Jännitteenläpisyöttö IN <(><<)>> OUT liittimien välillä, 2-suuntainen (kela). Max.30 VDC / 1A. Ei jännitesyöttöä haaroihin.
Tyyppi: LAHS 2-10
Haarojen lukumäärä: 2
Haaravaimennus: 5-1000MHz 10dB, 1000-2400MHz 10dB Erotusvaimennus: 5-40MHz >25dB, 40-1000MHz >27dB, 1000-2400MHz >25dB
Läpimenovaimennus: 5-40MHz <4.2dB, 40-1000MHz <4.0dB, 1000-2400MHz 14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAHS 2-10
Haarojen lukumäärä: 2
Haaravaimennus: 5-1000MHz 10dB, 1000-2400MHz 10dB Erotusvaimennus: 5-40MHz >25dB, 40-1000MHz >27dB, 1000-2400MHz >25dB
Läpimenovaimennus: 5-40MHz <4.2dB, 40-1000MHz <4.0dB, 1000-2400MHz 14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm


