LAATUANTENNI - Haaroitin neljään,12.3dB - SiTT 4-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12.3 dB
Haarojen lukumäärä - 12
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075410507
Sähkönumero
7541050
Toimittajan tuotenumero
SITT 4-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12.3 dB
Haarojen lukumäärä:
12
Kytkentätapa:
F-liitin
Päättyvä, A-luokka, 5-1300 MHz(Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointi IP 67, läpäissytsuola-,lämpötila-,värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimetjoissa kosteustiivisteet
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


