LAATUANTENNI - Haaroitin yhteen, 16.3dB, 1.0 - SiT 1-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 16 dB
Haarojen lukumäärä - 16
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075410323
Sähkönumero
7541032
Toimittajan tuotenumero
SIT 1-16
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
16 dB
Haarojen lukumäärä:
16
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


