LAATUANTENNI - Harjakiinnike ruuvikiinnitys - LAMK 38/60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pystyputkenpidin
Mastoputkenhalkaisija - 38...60 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403523
Sähkönumero
7540352
Toimittajan tuotenumero
LAMK 38/60
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
pystyputkenpidin
Mastoputkenhalkaisija:
38...60 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Mastokiinnike korotus 60 mm 38-60 mm putkille
Korotettu seinäkiinnike 38-60 mm halkaisijan antennimastolle. - Korotus 60 mm - Juuresta säädettävissä katon kaltevuuden mukaan
Korotettu seinäkiinnike 38-60 mm halkaisijan antennimastolle. - Korotus 60 mm - Juuresta säädettävissä katon kaltevuuden mukaan


