LAATUANTENNI - Harjakiinnike täkkipultilla - LAMT 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 38...50 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403769
Sähkönumero
7540376
Toimittajan tuotenumero
LAMT 14
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
38...50 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Lenkkipultti mallinen kiinnike avattava 38-50 mm putkille, korotus 40mm
Avattava yläkiinnike 38-50 mm mastoputkille. Kiinnikkeen runkoon hitsattu 10 x 90 mm täkkipultti jolla kiinnike kiinnitetään seinään. Mastoputken etäisyys seinästä noin 40 mm. Kiinnikkeen materiaali on sähkösinkitty teräs.
Avattava yläkiinnike 38-50 mm mastoputkille. Kiinnikkeen runkoon hitsattu 10 x 90 mm täkkipultti jolla kiinnike kiinnitetään seinään. Mastoputken etäisyys seinästä noin 40 mm. Kiinnikkeen materiaali on sähkösinkitty teräs.


