LAATUANTENNI - Haruskiinnikkeen masto-osa - LAMT 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mastoputkenhalkaisija - 38...50 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075403608
Sähkönumero
7540360
Toimittajan tuotenumero
LAMT 7
Tukkuerä
1
Mastoputkenhalkaisija:
38...50 mm
Materiaali:
teräs
Haruskiinnike masto-osa sarja
Antennimaston haruskiinnikkeen masto-osa sarja, ei sisällä vaijerilukkoja.
Tämän lisäksi tarvitset harustuksen alapäähän tulevat kiinnityslenkit 1-3 kpl LAMT 8 Snro. 7540361. Näiden lisäksi tarvitset myös vaijerilukot ja vaijerit.
Antennimaston haruskiinnikkeen masto-osa sarja, ei sisällä vaijerilukkoja.
Tämän lisäksi tarvitset harustuksen alapäähän tulevat kiinnityslenkit 1-3 kpl LAMT 8 Snro. 7540361. Näiden lisäksi tarvitset myös vaijerilukot ja vaijerit.


