LAATUANTENNI - HD TAB 900 Plus, T2+C+S2+optin - Mittalaite, kenttävoimakkuus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - digitaalinen
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075450879
Sähkönumero
7545087
Toimittajan tuotenumero
HD TAB 900 PLUS
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, FM,Video IN. Taajuus 4-1250, 930-2610, GSM860-1000MHz. LTE-sign. autom. mittaus ja analys. MPEG 2/4 dekooderi,taso, BER, MER, konstellaatiok., spektri, DiSEq, datalogger. Opt.Input.LAN, Wi-Fi, HDMI OUT. Tehoalue 28-130dBuV
Antennisignaalin mittalaite 9\" kosketusnäytöllä, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, FM, Analog. TV, Video IN. Laajennettu taajuusalue 4-1250 MHz, 930-2610 MHz, GSM 860-1000 MHz. LTE-signaalin automaattinen mittaus ja analysointi. MPEG 2/4 dekooderi kuvailmaisuun, taso, BER, MER, konstellaatiokuva, spektri, DiSEq TM 1.2, datalogger. Optinen Input. LAN, Wi-Fi, HDMI OUT. Tehoalue 28-130 dBuV. Li-Po akku 4 Ah. Tukeva laukku.
Pakkaus sisältää virtalähde/akkulaturin 12 VDC/2A sekä mittajohdon ja yleisiä adaptereita.
Antennisignaalin mittalaite 9\" kosketusnäytöllä, DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2, FM, Analog. TV, Video IN. Laajennettu taajuusalue 4-1250 MHz, 930-2610 MHz, GSM 860-1000 MHz. LTE-signaalin automaattinen mittaus ja analysointi. MPEG 2/4 dekooderi kuvailmaisuun, taso, BER, MER, konstellaatiokuva, spektri, DiSEq TM 1.2, datalogger. Optinen Input. LAN, Wi-Fi, HDMI OUT. Tehoalue 28-130 dBuV. Li-Po akku 4 Ah. Tukeva laukku.
Pakkaus sisältää virtalähde/akkulaturin 12 VDC/2A sekä mittajohdon ja yleisiä adaptereita.




