Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Instrumentointikaapeli-FRHF 300V - JE-H(St)H 1x2x0,80FE180/E30 K500

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.518 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002325102

Sähkönumero

0232510

Toimittajan tuotenumero

FRHF 1X2X0,80

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.518 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Parikertaus:

muu

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

AWG:

1

Yhteinen suoja:

folio

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

muu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ: Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H FE 180/E30 1x2x0,80+ 0,80 mm, Oranssi, K500, ulko Ø 5,6 mm, HFFR

Palonkestävä ja halogeeniton JE-H instrumentointikaapeli on tarkoitettu kiinteisiin asennuksiin, joissa edellytetään turvallisuuden kannalta toimivuutta myös tulipalon aikana. Käyttökohteita esimerkiksi savunpoistolaitteet, sammutuslaitteet, palohälytinlaitteet, turva- ja opastevalaistus, kuulutus, hissien tmv. kaapelointi.

TEKNISET TIEDOT
  • Nimellisjännite: 300 V
  • Koestusjännite: Ø 0,60 - 0,80 mm: 800 V ja = 1,00 mm2: 1000 V
  • Eristysresistanssi: 100 M? km
  • Silmukkaresistanssi:
    Ø 0,60 mm: 130 ?/km, Ø 0,80 mm: 73,2 ?/km, Ø 1,00 mm: 44,4 ?/km, 1,00 mm2: 36,2 ?/km, 1,50mm2: 24,2 ?/km, 2,50 mm2: 14,8 ?/km
  • Käyttölämpötila: - 30 °C … +70 °C
  • Minimi taivutussäde: 10 x D
RAKENNE
  • Johtimet: Elektrolyyttinen kuparilanka
  • Johtiemien eriste:
    HFFR \"Cross Linked\" eristys. Värijärjestys DIN VDE 0815 mukaan 1. pari sini/puna, 2. pari harmaa/kelta, 3. pari vihreä/ruskea, 4. pari valko/musta. 4 paria niputettu ryhmittäin numeroidulla muovinauhalla, numerointi alkaa 1:stä.
  • Parit: Kaksi johdinta kierretty pariksi
  • Välieriste: Pet nauha + lasikuitunauha
  • Maadoitusjohdin: Tinattua kuparia oleva yksilankainen johdin, Ø 0,80 mm
  • Uloin folio: Al-Pet folio
  • Ulkovaippa: HFFR, RAL 2004, oranssi

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan