LAATUANTENNI - Jaotin kahdeksaan, 10.7dB - SiS 08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 11.9 dB
Lähtöjen lukumäärä - 8
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075410255
Sähkönumero
7541025
Toimittajan tuotenumero
SIS 08
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
11.9 dB
Lähtöjen lukumäärä:
8
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


