LAATUANTENNI - Jaotin kahteen, 3.5dB - SiS 02 / 5-1300MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 4 dB
Lähtöjen lukumäärä - 2
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DKTComeca
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075410200
Sähkönumero
7541020
Toimittajan tuotenumero
SIS 02
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
4 dB
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
F-liitin
A-luokka, 5-1300 MHz (Docsis 3.1). Liittimet yhdellä sivulla. Kotelointiluokka IP 67, läpäissyt suola-, lämpötila-, värinä-,lämpötilavaihtelutestit. Sinkkivalurunko jossa eriksen kiinnitettynä täysmessinkiset F-naarasliittimet joissa kosteustiivisteet