LAATUANTENNI - Jaotin - LAJS 2, kahteen, 5-2400MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 6.2 dB
Lähtöjen lukumäärä - 2
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411634
Sähkönumero
7541163
Toimittajan tuotenumero
LAJS 2
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
6.2 dB
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
F-liitin
LAJS 2, jaotin kahteen 5-2400 MHz. (5-40MHz=4.2dB, 40-1000MHz=5.0dB,1000-2050MHz=5.8dB, 2050-2400MHz=6.2dB). Jännitteen läpisyöttö kaikistalähdöistä (OUT) > tuloliittimeen (IN), diodikytketty. Max. 30 VDC / 1A.
Tyyppi: LAJS 2
Haarojen lukumäärä: 2 J
akovaimennus: 5-40MHz 4.2dB, 40-1000MHz 5.0dB, 1000-2050MHz 5.8dB, 2050-2400MHz 6.2dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 18dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAJS 2
Haarojen lukumäärä: 2 J
akovaimennus: 5-40MHz 4.2dB, 40-1000MHz 5.0dB, 1000-2050MHz 5.8dB, 2050-2400MHz 6.2dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 18dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm


