LAATUANTENNI - Keskiölevy - JUSSI-KL 3 keskiölevy 3-reik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416509
Sähkönumero
7541650
Toimittajan tuotenumero
JUSSI-KL 3
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
54 mm
Laitteen korkeus:
54 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
3
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
9 mm
Jussi-sarjan antennirasian 3-reikäinen keskiölevy. Mitat 54mm × 54mm, TV/Radio/Satelliitti.


