LAATUANTENNI - Keskiölevy - JUSSI-KL keskiölevy 2-reik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaapeliulostulo
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416493
Sähkönumero
7541649
Toimittajan tuotenumero
JUSSI-KL
Tukkuerä
1
Käyttö:
kaapeliulostulo
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
54 mm
Laitteen korkeus:
54 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
9 mm
Antennirasian keskiölevy. Mitat 54mm × 54mm, 2-reikäinen TV/Radio.


