LAATUANTENNI - KPP-EL-6xLC-QD-HA, etulevy - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - ei

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Korkeus - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072730851

Sähkönumero

7273085

Toimittajan tuotenumero

KPP-EL-6XLC-QD-HA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

harmaa

Kotelolla:

ei

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Quad

Korkeus:

43 mm

Leveys:

430 mm

Syvyys:

2 mm

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

6 kpl aukkoja LC quad tai SC duplex adaptereita varten, ei numerointia.Materiaali on harmaaksi maalattu teräs. Sopii 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro. 7273076

19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on vasemmassa laidassa 6 kpl aukkoja LC quad tai SC duplex adaptereita varten, ei numerointia. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan