LAATUANTENNI - KPP-EL-UMPI-HA, etulevy - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Korkeus - 43 mm
Leveys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072730882
Sähkönumero
7273088
Toimittajan tuotenumero
KPP-EL-UMPI-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
43 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
2 mm
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Umpinainen etulevy (peitelevy). Käytetään silloin, kun paneeliakäytetään pelkkänä jatkospaneelina. Materiaali on harmaaksi maalattuteräs. Sopii 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro. 7273076
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva umpinainen etulevy (peitelevy). Käytetään silloin, kun paneelia käytetään pelkkänä jatkospaneelina. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva umpinainen etulevy (peitelevy). Käytetään silloin, kun paneelia käytetään pelkkänä jatkospaneelina. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


