LAATUANTENNI - KPP-RUNKO-HA, ei sis. etulevyä - Paneeli-kuitu 19 runko harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072730769
Sähkönumero
7273076
Toimittajan tuotenumero
KPP-RUNKO-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Korkeus:
43 mm
Leveys:
435 mm
Syvyys:
200 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
0
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
Kuitupäätepaneelirunko ei sisällä adapterietulevyä eikä törmäyssyojaa.
Saatavilla eri adapterireijityksellä olevia etulevyjä (7273081, 7273083, 7273084, 7273085, 7273086, 7273087, 7273088) jotka on hankittava erikseen.
Lisävarusteena saatavana myös kaksi erilaista törmäyssuojaa; normaali (7273078) ja alaslaskettava (7273079). 19"" räkkikiinnitys / 1U, syvyys säädettävät kiinnitysraudat, sisältää korimutterisarjan.
Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


