LAATUANTENNI - KPP-TS-HA, törmäyssuoja - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072730783
Sähkönumero
7273078
Toimittajan tuotenumero
KPP-TS-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
55 mm
Leveys:
480 mm
Syvyys:
75 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
0
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
Törmäyssuoja 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro. 7273076, syvyys 75mm.Harmaa, teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva törmäyssuoja, syvyys 75mm. Normaali törmyssyoja; ei alaslaskettava malli. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva törmäyssuoja, syvyys 75mm. Normaali törmyssyoja; ei alaslaskettava malli. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


