LAATUANTENNI - KPP-TSKH-HA törmäyssuoja hylly - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072730790
Sähkönumero
7273079
Toimittajan tuotenumero
KPP-TSKH-HA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
70 mm
Leveys:
480 mm
Syvyys:
220 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
0
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
Törmäyssuoja kaapelihyllyllä. Alaslaskettava malli 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro. 7273076, hyllyn ja paneelirungon väliinjää 15mm korkea ja 140mm syvä väli kaapeleita varten. Syvyys 75mm.Harmaa, teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva alaslaskettava törmäyssuoja kaapelihyllyllä, hyllyn ja paneelirungon väliin jää 15mm korkea tila kaapeleita varten. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva alaslaskettava törmäyssuoja kaapelihyllyllä, hyllyn ja paneelirungon väliin jää 15mm korkea tila kaapeleita varten. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


