LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 1m

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843164

Sähkönumero

7273240

Toimittajan tuotenumero

SC/UPC-SC/UPC SM OS2 SX 1M

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.652.D

Kytkentäkuitu SC/UPC-SC/UPC 1m, 2.0mm yksimuoto OS2, G.652D, keltainen LSZH

Laatuantenni kytkentäkuituja käytetään ristikytkentä- ja laitekaapeleina valokuituverkoissa. Kytkentäkuidut on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja ne soveltuvat luotettavaan kuituyhteyksien toteutukseen kiinteistöjen tietoliikenneverkoissa.

Kaikissa kytkentäkuiduissamme käytetään yksimuotokuitua OS2 G.652D, keltaista LSZH-vaippaa sekä huolellisesti viimeisteltyjä liittimiä. LSZH-vaippa on halogeeniton ja vähäsavuinen, mikä tekee kaapeleista hyvin soveltuvia sisäasennuksiin.

Tekniset tiedot:
  • Liittimet SC/UPC-SC/UPC
  • Liittimien väri sininen
  • Yksimuotokuitu 9/125um, 2.0 mm, G.625D
  • Pituus 1 m
  • Ulkovaipan väri keltainen
  • Ulkovaippa LSZH
  • Aallonpituus 1310/1550nm
  • Sisäänmenovaimennus (IL) <0.3dB
  • Paluuvaimennus (RL) >50dB
  • Toimintalämpötila -10 - +75 C
  • Varastointilämpötila -40 - +85 C