Etusivu

LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - 47-1006 MHz, 43 dB, 116 dBµV

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - 47-1006 MHz, 43 dB, 116 dBµV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • Verkkolaite - sisäänrakennettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841863

Sähkönumero

7543046

Toimittajan tuotenumero

BA 215

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

ei ole

UHF vahvistus:

43 dB

Talo-/KTV-vahvistin myötösuunnan verkkoihin yhdellä tulollataajuusalueelle 47-1006 MHz. Vahvistus 43 dB. Lähtötaso CTB42: 116 dBµV, GaAs Push-pull pääteaste. F-naaras liittimillä. Paikallissyötetty, käyttöjännite 230 VAC, tehonkulutus 13 W.

Tekniset tiedot:
Taajuusalue: 47-1006 MHz
Vahvistus: 43 dB
Lähtötaso CTB42: 116 dBµV
Liittimet: F-naaras
Tuloliitäntöjen määrä: 1 kpl
Lähtöliitäntöjen määrä: 1 kpl
Säädettävä tulovaimennin: 18 dB
Säädettävä kaltevuuden korjain (tilt): 18 dB
Väliasteen kaltevuudensäätö (tilt) valittavissa: 0/3/6/9 dB
Väliasteen vaimennus valittavissa: 0/3/6/9 dB
Kohinaluku: < 5 dB
Mittapiste: -30dB
Käyttöjännite: 230 VAC
Tehonkulutus: 13 W
Käyttölämpötila-alue: -20...+50 °C
Mitat: 180 x 132 x 76 mm (runko), 213 x 132 x 76 mm (kiinnityskorvin)
Paino: 1.4 kg