LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - 5-65/85-1006MHz, D3.0

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • Verkkolaite - sisäänrakennettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841481

Sähkönumero

7542962

Toimittajan tuotenumero

VOS 137/RA 2.0

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen/passiivinen/asetettavissa

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

30 dB

UHF vahvistus:

40 dB

Talovahvistin Docsis 3.0 KTV verkkoihin. Myötösuunta 47/85-1006 MHz,vahv. 30/34/40 dB, CTB/CSO: 113/116 dBuV. Paluusuunta 5-65 MHz, akt.20/30 dB / pass. -2 dB / OFF. Paikallissyötetty 230 VAC, F-liittimillä.

Talovahvistin Docsis 3.0 KTV verkkoihin.

VOS 137/RA 2.0 vahvistinta voidaan käyttää myös pelkästään myötösuunnan verkossa 47-1006 MHz.

Pelkkä myötösuunnan taajuusvaste 47-1006 MHz. Myötö-paluusuunnan taajuusvaste 5-65 / 85-1006 MHz.

Vahvistus 30/34/40 dB valittavissa vahvistinasteiden välisellä vaimentimella 0/6/10 dB, Interstage tilt 0/6 dB. Lähtötaso CTB/CSO 113/116 dBuV.

Myötösuunnan tulovaimennin ja tilt säätö kiertokytkimellä 0...20 dB 1 dB askelin.

Paluusuunta valittavissa 5-65 MHz, aktiivinen 20/30dB, passiivinen -2 dB tai OFF. Vaimennus kiertokytkimellä 0...20 dB 1 dB askelin. 10 dB kiinteä vaimennin.

F-liittimet, -20 dB mittapisteet tulossa ja lähdössä, paikallissyötetty 230 VAC, 1-lähtö. Kotelointiluokka IP54 ja käyttölämpötila alue -20 ... +55 °C.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan