LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - 5-65MHz 30dB / 85-1006MHz 38dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 38 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842822

Sähkönumero

7542974

Toimittajan tuotenumero

BVS 20-69N

Tukkuerä

20

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

38 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

30 dB

UHF vahvistus:

38 dB

KTV talovahvistin Docsis 3.0, Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 38dB, CTB/CSO:107dBuV. Paluusuunta 5-65MHz, aktiivinen 30dB. F-liittimet, paikallissyötetty 230 VAC.

Axing BVS 20-69N talovahvistin Docsis 3.0
Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 38 dB, CTB/CSO:107 dBuV, säädettävä tulovaimennus ja tilt, 0/2/4/6 dB interstage vaimennin ja tilt jumppereilla, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 30 dB, F-liittimet, paikallissyötetty 230 VAC, 1-lähtö. Mittapisteet tulossa ja lähdössä.

Tekniset tiedot:

Myötösuunta
• Taajuusalue: 85…1006 MHz
• Vahvistus: 38 dB
• Suurin lähtötaso CSO/CTB (CENELEC-ruudukko, 41 kanavaa, 60 dB IMA): 107 dBµV
• Suurin lähtötaso 112 kanavaa QAM256 (tasainen, BER<1x10-9): 104 dBµV
• Säädettävä tulovaimennus: portaaton 0…15 dB
• Tulokaltevuuden säätö: portaaton 0…15 dB
• Interstage vaimennin kytkettävissä jumppereilla: 0 | 2 | 4 | 6 dB
• Interstage kaltevuuden säätö kytkettävissä jumppereilla: 0 | 2 | 4 | 6 dB
• Heijastusvaimennus: ≥ 18 dB (-1,5 dB/oktaavi)
• Kohinaluku tyypillisesti: ≤ 5,5 dB

Paluusuunta

• Taajuusalue: 5…65 MHz
• Vahvistus: 30 dB
• Kohinaluku: ≤ 7 dB
• Vaimennus säätö: portaaton 0…15 dB
• Interstage kaltevuuden säätö kytkettävissä jumppereilla: 0 | 3 | 6 | 9 dB
• Interstage vaimennin kytkettävissä jumppereilla: 0 | 6 dB

RF-liittimet
• Tulo: F-naaras
• Lähtö: F-naaras
• Mittapisteet tulo-/lähtöpuoli -20 ±2,5 dB/-20 ±1,0 dB: F-naaras

Yleistä
• Käyttöjännite: 100...240 VAC / 50...60 Hz
• Käyttötilan näyttö: LED
• Tehonkulutus: 10 W
• Potentiaalintasausliitäntä: 4 mm²
• Käyttölämpötila-alue (EN 60065 mukaan): -20…+50 °C
• Mitat (L × K × S) noin: 196 × 100 × 60 mm
• Paino: 0,748 kg
• Suojausluokka: IP54