LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - HA 127, 36dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - jakovahvistin
VHF vahvistus - 32 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075430352
Sähkönumero
7543035
Toimittajan tuotenumero
HA 127
Tukkuerä
20
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
jakovahvistin
VHF vahvistus:
32 dB
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
ei ole
Paluusuunnan vahvistus:
0 dB
UHF vahvistus:
36 dB
HA 127 Talovahvistin, 47-862MHz, säädettävä Gmax=36dB, max.vahvistus valittavissa 27/36dB, 101dBuV (CTB, EN 50083-3), 1-tulo.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


