LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - HS 005T

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075404773

Sähkönumero

7540477

Toimittajan tuotenumero

HS 005T

Tukkuerä

20

Kytkentätapa:

F-liitin

HS 005T Pientalon laajakaistavahv, erikseen säädettävät VHF 10-30dB (88-230MHz), UHF 14-34dB (470-694MHz). Estovaimennus 703MHz-10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 112dBuV, 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, 1-tulo, +12VDC/60mA max.syöttö esivahv

HS 005T pientalovahvistimessa on sisäänrakennettu LTE700-suodin sekä verkkolaite. Yksi lähtöliitin sekä -30dB mittapiste. Vahvistus on säädettävissä erikseen VHF ja UHF-alueilla, 10-30 dB VHF, 14-34 dB UHF. Jännitteen syöttö esivahvistimelle kytkettävissä 12 V 60 mA max.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan