LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - HS 018T


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075404735
Sähkönumero
7540473
Toimittajan tuotenumero
HS 018T
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
HS 018T Pientalon laajakaistavahvistin, erikseen säädettävät VHF 11-26dB (88-230MHz), UHF 14-26dB (470-694MHz). Estovaimennus703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 104dBuV, 2×OUT, 1×mittapiste -20dB, 1-tulo.
HS 018T pientalovahvistimessa on sisäänrakennettu LTE700-suodin sekä verkkolaite. Kaksi lähtöliitintä. Vahvistus on säädettävissä erikseen VHF ja UHF-alueilla, 11-26 dB VHF, 14-26 dB UHF.
HS 018T pientalovahvistimessa on sisäänrakennettu LTE700-suodin sekä verkkolaite. Kaksi lähtöliitintä. Vahvistus on säädettävissä erikseen VHF ja UHF-alueilla, 11-26 dB VHF, 14-26 dB UHF.