LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - VOS 20/RA-1G, 22dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075429677

Sähkönumero

7542967

Toimittajan tuotenumero

VOS 20/RA-1G

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

F-liitin

VOS 20/RA-1G Talovahvistin, myötös. 85-1006MHz, vahvistus 14-22 dB,CTB:96 dB, tulovaim.kytk. 0/3/6dB, 8 dB kiinteä slope, palusuunta 5-65MHz, akt. 10dB, pass. -1 dB tai OFF, F-liittimet, paikallisyötetty 230VAC, 1-tulo.

Talovahvistin. Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 14-22 dB, CTB:96 dB, tulovaimennus kytkettävä 0/3/6dB, 8 dB kiinteä slope, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 10dB, passiivinen -1 dB tai OFF, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC, 1-tulo.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan