LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - VOS 32/RA-1G, 38dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075429691

Sähkönumero

7542969

Toimittajan tuotenumero

VOS 32/RA-1G

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

F-liitin

VOS 32/RA-1G Talovahvistin, myötös. 85-1006MHz, vahvistus 23-26/29-38dB, CTB:101 dB, sääd. tulovaim. ja tilt, 3 dB kiinteä slope, palusuunta5-65 MHz, akt. 25dB, pass. -1 dB tai OFF, F-liittimet, paikallisyötetty230 VAC, 1-tulo.



Talovahvistin. Myötösuunta 85-1006MHz, vahvistus 23-26/29-38 dB, CTB:101 dB, säädettävä tulovaimennus ja tilt, 3 dB kiinteä slope. Paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 25dB, passiivinen -1 dB tai OFF, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC, 1-tulo.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan