LAATUANTENNI - Laajakaistavahvistin - VOS 43/RA,40DB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - jakovahvistin
VHF vahvistus - 34 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075429707
Sähkönumero
7542970
Toimittajan tuotenumero
VOS 43/RA
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
jakovahvistin
VHF vahvistus:
34 dB
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
aktiivinen/passiivinen/asetettavissa
Taajuusvaste:
5-65 MHz
Paluusuunnan vahvistus:
28 dB
UHF vahvistus:
34 dB
Talovahvistin. Myötäsuunta 85-1006MHz, vahvistus 34/40 dB, CTB:107 dB, säädettävä tulovaimennus ja tilt, 3 dB kiinteä slope, paluusuunta 5-65 MHz, aktiivinen 28dB, passiivinen -1 dB tai OFF, F-liittimet, paikallisyötetty 230 VAC, 1-tulo.


