LAATUANTENNI - Adapteri - 4.3-10 uros/4.3-10 naaras

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841078

Sähkönumero

7402477

Toimittajan tuotenumero

LAD 4310M-4310F

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

muu

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Terminaalivastuksella:

ei

Suojattu:

kyllä

4.3-10 uros / 4.3-10 naaras adapteri 50 ohm.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan