LAATUANTENNI - Antenni - UHF-antenni pystypanel ch21-48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Maksimivahvistus - 10 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.2 m
Kanava-alue - 21...48
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841849
Sähkönumero
7540133
Toimittajan tuotenumero
LAI 0945 LTE700
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Maksimivahvistus:
10 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.2 m
Kanava-alue:
21...48
Taajuusalue 1:
470...694 MHz
Ympärisäteilevä:
ei
4-elementtinen UHF-alueen pystypaneeliantenni, 470-694MHz (ch.21-48),G=10-13dBi, F-liittimellä, mastoille Ø38-50mm, etu-/takasuhde 22dB,avauskulma H/V=60°/32°, Tuulikuorma 120km/h=71,6N
LAi 0945 LTE700 on 4-elementtinen UHF-alueen pystypaneeliantenni taajuusalueelle 470-694 MHz eli E21-48 kanava-alueelle, G=10-13 dBi.
Antenni on F-liitännällä ja sopii halkaisijaltaan 38-50mm antennimastoille.
Antennissa ei ole erillistä LTE700 suodatinta vaan taajuusalueen leikkaus toteutettu antennielementtien geometrialla.
Antenni on yksittäispakattu pahvilaatikossa.
Tekniset tiedot:
Taajuusalue = 470-694MHz (E21-48)
G = 10-13dBi
Liitäntä = F-liitin
Etu-/takasuhde = 22dB
Avauskulma H/V = 60°/32°
Tuulikuorma 120km/h = 71,6N
LAi 0945 LTE700 on 4-elementtinen UHF-alueen pystypaneeliantenni taajuusalueelle 470-694 MHz eli E21-48 kanava-alueelle, G=10-13 dBi.
Antenni on F-liitännällä ja sopii halkaisijaltaan 38-50mm antennimastoille.
Antennissa ei ole erillistä LTE700 suodatinta vaan taajuusalueen leikkaus toteutettu antennielementtien geometrialla.
Antenni on yksittäispakattu pahvilaatikossa.
Tekniset tiedot:
Taajuusalue = 470-694MHz (E21-48)
G = 10-13dBi
Liitäntä = F-liitin
Etu-/takasuhde = 22dB
Avauskulma H/V = 60°/32°
Tuulikuorma 120km/h = 71,6N
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


