LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - RG6 A+ luokka VA HFFR Cca K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.13 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002323665
Sähkönumero
0232366
Toimittajan tuotenumero
HD 113 HFFR
Tukkuerä
250
Sisäjohtimen halkaisija:
1.13 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
53 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
tinattu
Ulkojohtimen halkaisija:
4.8 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.11 kN
Maanalainen asennustapa:
muu
Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva, halkaisijaltaan 1.13 mm keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatuilla Al-folioilla ja CuSn-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A+; > 110 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 2.5 mOhm/m @ 5-30 MHz.
Kelakoko 250m.
Lavakoko 6000m.
Liittimiksi soveltuvat mm. F-kompressio liittimet:
- 7541396 F-6-TD QM 7.0
- 7541397 F-6-TD QM 7.0 SHORT
- 7541524 Cable Stripper RG6/59
- 7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
- 7541582 LDT EUR
- 7541526 F-Tartuntatk
Kaapelin Rakenne
Sisäjohdin
Ø 1.13 mm Puhdas kupari
Eristys
Ø 4.80 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE
1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
2. Ulkojohdin
Tinattu kuparipunos
55% Punospeitto
3. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu ulkoeristeeseen
Ulkosuojaus
Ø 6.80 mm HFFR
Kelakoko / Sähkönumero
250 m / 02 323 66
500 m / 02 323 67
Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 53 kg/km
Kuparin paino 21 kg/km
Min. taivutussäde 35 mm
Maks. vetolujuus 110 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 250 / 500 m
Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 1300 V
Koestusjännite 3000 V
Sisäjohtimen DCR < 17.80 ohm/km
Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.40 dB/100m
50 MHz 4.10 dB/100m
230 MHz 8.90 dB/100m
470 MHz 12.90 dB/100m
862 MHz 17.90 dB/100m
1000 MHz 19.20 dB/100m
1750 MHz 26.30 dB/100m
2150 MHz 29.90 dB/100m
2400 MHz 31.65 dB/100m
3000 MHz 36.20 dB/100m
Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB
Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 2.5 mOhm/m
Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 110 dB
1200-2000 MHz > 105 dB
2000-3000 MHz > 100 dB
Standardit
Suojausluokka Class A+
EN 50117-9-2
Euro luokka
Cca, s1, d1, a1
Palamisnopeus
EN 60332-1-2
Syövyttävien kaasujen testaus
EN 50267-2-3
Savunmuodostus
EN 61034-2

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


