LAATUANTENNI - Antennikaapeli maa - A luokka MU PE Fca K100

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.13 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002323344

Sähkönumero

0232334

Toimittajan tuotenumero

AL113 PE A/100/HQ 113

Tukkuerä

100

Sisäjohtimen halkaisija:

1.13 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

40 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.8 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Maakaapeli:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Jyrsijäsuojattu:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.11 kN

Maanalainen asennustapa:

asennusputkeen

A luokan kolmoissuojattu ulkoasennuskaapeli, CPR luokka Fca, PE-vaipalla, musta, 100m muovikela, 75ohm, 1.13/4.8/6.8mm,17.0dB/100m/862MHz, CU Sisälanka, Al/Pet/Al - Al punos 54% - Al/Pet,suojausvaimennus SA: 30-1000MHz = 85 dB AL 113 PE A / RG6 kaapeli on tarkoitettu ulkokäyttöön ja se kestää hyvin kosteutta sekä auringonvaloa PE ulkovaippansa (musta) ansiosta. Kaapelia käytetään ulkotiloissa ja se on paloluokaltaan Fca. Suositeltava vetopituus tällä halkaisijaltaan 6.8 mm kaapelilla on 0.3-40 metriä. Mikäli kaapeli asennetaan maahan, on se asennettava kanavaputkeen.

Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä satelliittivälitaajuusverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva, halkaisijaltaan 1.13 mm keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatuilla Al-folioilla ja Al-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A; > 90 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 4.0 mOhm/m @ 5-30 MHz.

Kelakoko 100m.

Liittimiksi soveltuvat mm. F-kompressio liittimet:
  • 7541402 F-6-SI-TD
  • 7541404 FL 75/6.7 CMP
  • 7541396 F-6-TD QM 7.0
  • 7541397 F-6-TD QM 7.0 SHORT
Kaapelille soveltuvia työkaluja mm.:
  • 7541524 Cable Stripper RG6/59
  • 7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
  • 7541582 LDT EUR 7541526 F-Tartuntatk
Tekniset tiedot:

Kaapelin Rakenne

Sisäjohdin
Ø 1.13 mm Puhdas kupari

Eristys
Ø 4.80 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE

1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen

2. Ulkojohdin
Alumiinilankapunos
54% Punospeitto

3. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu ulkoeristeeseen

Ulkosuojaus
Ø 6.80 mm PE

Kelakoko / Sähkönumero
100m / 0232334

Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 40 kg/km
Kuparin paino 9 kg/km
Min. taivutussäde 35 mm
Maks. vetolujuus 110 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 100 / 500 m

Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 1300 V
Koestusjännite 3000 V
Sisäjohtimen DCR < 17.80 ohm/km

Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.40 dB/100m
50 MHz 4.10 dB/100m
230 MHz 8.90 dB/100m
470 MHz 12.90 dB/100m
862 MHz 17.90 dB/100m
1000 MHz 19.20 dB/100m
1750 MHz 26.30 dB/100m
2150 MHz 29.90 dB/100m
2400 MHz 31.65 dB/100m
3000 MHz 36.20 dB/100m

Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB

Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 4 mOhm/m

Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 90 dB
1200-2000 MHz > 85 dB
2000-3000 MHz > 80 dB

Standardit

Suojausluokka Class A
EN 50117-10-2

Euro luokka
Fca

Palamisnopeus
EN 60332-1-2

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan