LAATUANTENNI - H155-NU/SMAU-10M, 50 Ohm. MU - Liitosjohto 10m N-uros/SMA-uro

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 10 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - N

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025948

Sähkönumero

7402594

Toimittajan tuotenumero

H155-NU/SMAU-10M

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

10 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

N

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SMA

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaus:

muu

10 metrin, 50 Ohmin koaksiaali valmiskaapeli N-uros/SMA-uros liittimin.Musta PE-ulkovaippa halk. 5,4mm, sisäjohdin monisäikeinen 19×0,28mm.Vaimennus 2,8dB/900MHz/10metriä. N-liittimen halkaisija 20 mm, SMAliittimen halkaisija 10 mm 10 m valmiskaapeli N-uros / SMA-urosliittimin. Kaapelina POPE H155 Low-loss kaapeli, vaimennus 10 m @ 900 MHz n. 3 dB. Valmiiksi kytketyt N/SMA - urosliittimet.
SMA-urosliitin helpottaa kaapelin läpivientiä esim. Vss tilaan.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan