LAATUANTENNI - Jaotin - LAJS 3, kolmeen, 5-2400MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 11.5 dB
Lähtöjen lukumäärä - 3
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411658
Sähkönumero
7541165
Toimittajan tuotenumero
LAJS 3
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
11.5 dB
Lähtöjen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
F-liitin
LAJS 3, jaotin kolmeen 5-2400 MHz. (5-40MHz=7.5dB, 40-1000MHz=8.2dB,1000-2050MHz=10.5dB, 2050-2400MHz=11.5dB). Jännitteen läpisyöttökaikista lähdöistä (OUT) > tuloliittimeen (IN), diodikytketty. Max. 30VDC / 1A.
Tyyppi: LAJS 3
Haarojen lukumäärä: 3
Jakovaimennus: 5-40MHz 7.5dB, 40-1000MHz 8.2dB, 1000-2050MHz 10.5dB, 2050-2400MHz 11.5dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 20dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAJS 3
Haarojen lukumäärä: 3
Jakovaimennus: 5-40MHz 7.5dB, 40-1000MHz 8.2dB, 1000-2050MHz 10.5dB, 2050-2400MHz 11.5dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 20dB, 40-1000MHz 20dB, 1000-2050MHz 20dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 49mm*35mm*28mm


