LAATUANTENNI - Jaotin - LAJS 4, neljään, 5-2400MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12 dB
Lähtöjen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075411689
Sähkönumero
7541168
Toimittajan tuotenumero
LAJS 4
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12 dB
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
LAJS 4, jaotin neljään 5-2400 MHz. (5-40MHz=8.2dB, 40-1000MHz=8.5dB,1000-2050MHz=11.0dB, 2050-2400MHz=12.0dB). Jännitteen läpisyöttökaikista lähdöistä (OUT) > tuloliittimeen (IN), diodikytketty. Max. 30VDC / 1A.
Tyyppi: LAJS 4
Haarojen lukumäärä: 3
Jakovaimennus: 5-40MHz 8.2dB, 40-1000MHz 8.5dB, 1000-2050MHz 11.0dB, 2050-2400MHz 12.0dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 22dB, 40-1000MHz 22dB, 1000-2050MHz 22dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 71mm*35mm*28mm
Tyyppi: LAJS 4
Haarojen lukumäärä: 3
Jakovaimennus: 5-40MHz 8.2dB, 40-1000MHz 8.5dB, 1000-2050MHz 11.0dB, 2050-2400MHz 12.0dB
Erotusvaimennus: 5-40MHz 22dB, 40-1000MHz 22dB, 1000-2050MHz 22dB, 2050-2500MHz 20dB
Heijastusvaimennus: TV >14dB, SAT >12dB
Mitat (p*l*k): 71mm*35mm*28mm


