LAATUANTENNI - Keskiölevy - Exxact-SK Primo, sovitekehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410075417070
Sähkönumero
7541707
Toimittajan tuotenumero
EXXACT-SK PRIMO
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Exxact-SK Primo sovitekehys 56×56mm keskiölevyille.


