LAATUANTENNI - KPP-EL-24xSC-SX-HA etulev 1-24 - Paneeli-kuitu 7273076 rungolle

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - ei

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - SC

  • Korkeus - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072730813

Sähkönumero

7273081

Toimittajan tuotenumero

KPP-EL-24XSC-SX-HA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

harmaa

Kotelolla:

ei

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

43 mm

Leveys:

430 mm

Syvyys:

2 mm

Häntäkuiduilla:

ei

24 kpl aukkoja SC simplex adaptereita varten, numerointi 1-24.Materiaali on harmaaksi maalattu teräs. Sopii 19 kuitupäätepaneelirunkoon Snro. 7273076

19\" kuitupäätepaneelirunkoon (Snro. 7273076 KPP-RUNKO-HA) sopiva etulevy jossa on 24 kpl aukkoja SC simplex adaptereita varten, numerointi 1-24. Materiaali on harmaaksi maalattu teräs.

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan