LAATUANTENNI - Kuorma - Pääte 2W DC-4000 4.3-10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - muu
Käyttökohde - muu
Resistanssi - 50 Ohm
DC-erotus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840958
Sähkönumero
7402408
Toimittajan tuotenumero
LAD DL 2
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
muu
Käyttökohde:
muu
Resistanssi:
50 Ohm
DC-erotus:
ei
Päätevastus / Keinokuorma 50 ohmia, tehonkesto 2 W, DC-4000 MHz, 4.3-10urosliitin. Sisä- ja ulkokäyttöön IP67.
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 2 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle DC-4000 MHz, 4.3-10 urosliittimellä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 67. käyttölämpötila -40°C .. +85°C. DAS sisäpeittoverkko
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 2 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle DC-4000 MHz, 4.3-10 urosliittimellä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 67. käyttölämpötila -40°C .. +85°C. DAS sisäpeittoverkko
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


