LAATUANTENNI - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2 LC/UPC-LC/UPC simplex 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842044
Sähkönumero
7273231
Toimittajan tuotenumero
LAF LC/UPC-LC/UPC SM OS2 SX 2M
Tukkuerä
10
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Kytkentäkaapeleita käytetään ristikytkentä- ja laitekaapeleina.
LC/UPC-LC/UPC 2m, 2.0mm single mode OS2, G652D, yellow LSZH jacket.
Tekniset tiedot:
Liittimet LC/UPC-LC/UPC
Liittimien väri sininen
Yksimuotokuitu 9/125um, 2.0 mm, G625D
Pituus 2 m
Ulkovaipan väri keltainen
Ulkovaippa LSZH
Aallonpituus 1310/1550nm
Sisäänmenovaimennus(IL) <0.3.dB
Paluuvaimennus(RL) >50dB
Toimintalämpötila -10 - +75 C
Varastointilämpötila -40 - +85 C
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


