LAATUANTENNI - LAD DL25, 4.3-10, LowPIM - Kuorma, 25W, 350-3800MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - liitintekniikka
Käyttökohde - muu
Resistanssi - 50 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024163
Sähkönumero
7402416
Toimittajan tuotenumero
LAD DL25
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Käyttökohde:
muu
Resistanssi:
50 Ohm
Päätevastus / Keinokuorma 50 ohmia, tehonkesto 25 W, 350-3800 MHz,4.3-10 urosliitin. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm. Sisä- ja ulkokäyttöönIP65.
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 20 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle 350-3800 MHz, 4.3-10 urosliittimellä, LOW PIM -153dBc@2x43dBm. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 65, käyttölämpötila -35°C .. +70°C. DAS sisäpeittoverkko
Päätevastus / Keinokuorma. Tehonkesto 20 W, impedanssi 50 ohmia, taajuusalueelle 350-3800 MHz, 4.3-10 urosliittimellä, LOW PIM -153dBc@2x43dBm. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP 65, käyttölämpötila -35°C .. +70°C. DAS sisäpeittoverkko


