LAATUANTENNI - LAD PS4, 4.3-10F, LowPIM 300W - Tehonjakaja 4, 6.0dB 350-3800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus - 6 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024125
Sähkönumero
7402412
Toimittajan tuotenumero
LAD PS4
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus:
6 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Symmetrinen tehojakaja 4:ään, 6.0 dB, 350-3800 MHz, maksimi tehonkesto300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 4:ään, jakovaimennus 6.0 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 4
Jakovaimennus: 6.0dB
Kytkentävaimennus: <1.6dB (350-698MHz), <0.9dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.40 (350-698MHz), <1.35 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C
Symmetrinen tehojakaja (Splitter) 4:ään, jakovaimennus 6.0 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Maksimi tehonkesto 300W, 4.3-10-naarasliittimet. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm(698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Lähtöjen määrä: 4
Jakovaimennus: 6.0dB
Kytkentävaimennus: <1.6dB (350-698MHz), <0.9dB (698-3800MHz)
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.40 (350-698MHz), <1.35 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -30°C .. +65°C


