LAATUANTENNI - Tietoverkkokaappitarvike - korimutterisarja 4kpl/paketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 13 mm
Korkeus - 13 mm
Syvyys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430078841764
Sähkönumero
7273100
Toimittajan tuotenumero
LA-KM4
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
13 mm
Korkeus:
13 mm
Syvyys:
16 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korimutteri- ja ruuvisarja paketti paneeleiden ja muiden räkkituotteidenkiinnittämistä varten 19" laitekaappeihin ja räkkeihin.
Korimutterisarja 4 kpl:n paketti
Korimutteri- ja ruuvisarja paketti paneeleiden ja muiden räkkituotteiden kiinnittämistä varten 19\" laitekaappeihin ja räkkeihin.
Paketti sisältää: 4kpl M6 korimutteri + 4kpl M6x12 ristikantaruuvi + 4kpl PVC aluslevy.
Pakkauskoko 1/25 pkt
Korimutterisarja 4 kpl:n paketti
Korimutteri- ja ruuvisarja paketti paneeleiden ja muiden räkkituotteiden kiinnittämistä varten 19\" laitekaappeihin ja räkkeihin.
Paketti sisältää: 4kpl M6 korimutteri + 4kpl M6x12 ristikantaruuvi + 4kpl PVC aluslevy.
Pakkauskoko 1/25 pkt

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


