LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kevlar sakset kuitukaapelille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072734019
Sähkönumero
7273401
Toimittajan tuotenumero
KS-1 SHEAR
Tukkuerä
1
Pituus:
140 mm
Sakset valokuitukaapelin kevlar® materialin katkaisuun.
Sakset valokuitukaapelin kevlar® materialin katkaisuun.
Kestävät, kevyet ja ergonomisesti muotoillut sakset jotka sopivat hyvin Kevlar®-kuitujen leikkaamiseen.
Mikrohammastettu terä vähentää terän lipsumista ja varmistaa puhtaan leikkausjäljen.
Terät on valmistettu korkeahiilisestä molybdeeni- ja vanadiumteräksestä pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
Sakset valokuitukaapelin kevlar® materialin katkaisuun.
Kestävät, kevyet ja ergonomisesti muotoillut sakset jotka sopivat hyvin Kevlar®-kuitujen leikkaamiseen.
Mikrohammastettu terä vähentää terän lipsumista ja varmistaa puhtaan leikkausjäljen.
Terät on valmistettu korkeahiilisestä molybdeeni- ja vanadiumteräksestä pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


