LAATUANTENNI - LAD DC13, 4.3-10F, LowPIM 300W - Tehonjakaja 13-1.5dB, 350-3800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus - 13 dB
Haarojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024040
Sähkönumero
7402404
Toimittajan tuotenumero
LAD DC13
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
350...3800 MHz
Maksimi haaravaimennus:
13 dB
Haarojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
liitintekniikka
Maksimi läpimenovaimennus:
1.5 dB
Epäsymmetrinen tehojakaja 2:een, -1.5/-13 dB, 350-3800 MHz, tehonkesto300W, 4.3-10 naarasliittimet. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz), 50 ohmia. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65.
Epäsymmetrinen tehojakaja (Tapper) 2:een, vaimennus -1.5/-13 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Tehonkesto 300W. 4.3-10-naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Haaravaimennus: 13dB
Tarkkuus: ±1.6dB
Läpimenomenovaimennus: <1.5dB
Eristysvaimennus: <28dB
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.40 (350-698MHz), <1.35 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -25°C .. +75°C
Epäsymmetrinen tehojakaja (Tapper) 2:een, vaimennus -1.5/-13 dB. Taajuusalue 350-3800 MHz. Tehonkesto 300W. 4.3-10-naarasliittimet. Sisä- ja ulkokäyttöön IP65. Low PIM tuote -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz). DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
Haaravaimennus: 13dB
Tarkkuus: ±1.6dB
Läpimenomenovaimennus: <1.5dB
Eristysvaimennus: <28dB
Taajuusalue: 350-3800MHz
VSWR: <1.40 (350-698MHz), <1.35 (698-3800MHz)
PIM arvo: -153dBc@2x43dBm (698-2700MHz)
Tehonkesto: 300W / keskiarvo per portti
Impedanssi: 50 ohmia
Liitännät: 4.3-10 naarasliittimet
Väri: Musta
Käyttölämpötila: -25°C .. +75°C


