LAATUANTENNI - LAD DP suuntpanel 4.3-10F - Antenni 698-3800 4-6dBi LowPIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 6 dBi
Ympärisäteilevä - ei
Liitäntätyyppi - muu
Asennustapa - seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074024606
Sähkönumero
7402460
Toimittajan tuotenumero
LAD DP
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
6 dBi
Ympärisäteilevä:
ei
Liitäntätyyppi:
muu
Asennustapa:
seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Polarisaatio:
pystysuora
Säteilykulma vaakasuunnassa:
100 °
Säteilykulma pystysuunnassa:
90 °
Kytkentätapa:
naarasliitin
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.3 m
Korkeus:
165 mm
Leveys:
155 mm
Syvyys:
48 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...55 °C
Taajuusalue 1:
698...960 GHz
Taajuusalue 2:
1710...3800 GHz
Suuntaava seinälle asennettava Low PIM antenni. Taajuusalue 698-3800 MHz, vahvistus 698-960MHz: 4 dBi, 1710-2700 MHz: 5 dBi ja 3300-3800MHz: 6 dBi. Kaapeli, jossa 4.3-10-naarasliitin. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön. DAS sisäpeittoverkko
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


